Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse40 :1
- Charge suspendue224 lb
- Poids10.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.20 / 0.63 A
- Couple de pleine charge57 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/15 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB4
- Cote IPIP43
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Plaque de montageInclus
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie41.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- Schéma de câblage