Motion
H3F3-SS
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04057741
N° MFRH3F3-SS
Prix92.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 3500 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04057741
N° MFRH3F3-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix92.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    1.70 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    28000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    3500 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H3F3-SS COUPLEUR MÂLE 3/8 316SS

Vous pourriez également aimer