Motion
B111-110

BLANCETT
B111-110

Débitmètre à turbine - Port de 5 gal/min, NPT, débit max. de 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060696
N° MFRB111-110
Prix652.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BLANCETT
B111-110

Débitmètre à turbine - Port de 5 gal/min, NPT, débit max. de 50 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060696
N° MFRB111-110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix652.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    5 gal/min
  • Taille du port
    1 NPT

Détails

  • Température de fonctionnement maximale
    330 °F
  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
B111-110 DÉBITMÈTRE 1100
  • Pour la mesure du débit de liquide sur et hors du champ pétrolifère
  • Comprend un boîtier robuste en acier inoxydable 316 et des ensembles de support de rotor, un rotor en acier inoxydable CD4MCU et un arbre de rotor et des roulements de tourillon en carbure de tungstène résistants aux abrasifs
  • Maintient la précision des mesures et l’intégrité mécanique dans les fluides corrosifs et abrasifs couramment trouvés dans les projets d’inondation d’eau dans les champs pétroliers et dans de nombreuses applications industrielles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon