Motion
B132-200

BLANCETT
B132-200

Débitmètre à turbine QuikSert® - 2 po, NPT, débit max. 400 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060870
N° MFRB132-200
Prix2,283.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BLANCETT
B132-200

Débitmètre à turbine QuikSert® - 2 po, NPT, débit max. 400 gal/min
N° D’ARTICLE MI04060870
N° MFRB132-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,283.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    40 gal/min
  • Taille du port
    2 NPT

Détails

  • Débit maximum
    400 gal/min
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
QUIKSERT DE B132-200 MÈTRES DE DÉBIT
  • La conception unique entre les brides élimine le besoin de brides d’accouplement
  • Matériaux de construction supérieurs pour des performances élevées dans des environnements agressifs, configurations de montage de type gaufré pour des exigences d’espace limité
  • La conception sans bride d’accouplement permet une installation rapide et facile