Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3L, 4L, 5L, A, B
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Largeur de la face0.5313 à 0.7813 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Diamètre maximal du pas2.4000 po (3L) max.
- Diamètre minimal du pas1.6000 po (3L) min
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Poids0.86 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant1VL25X5/8 EN VRAC
- Numéro CUP du fabricant662460590226
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
- SérieVL
- CUP_NON662460590226
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux. Emballage en vrac 20 par paquet