Motion
MMS507H

BROWNING
MMS507H

Supports de montage du moteur du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 507 , Cadre 254T à 447T , Longueur totale 30 po, Largeur totale 37 po
N° D’ARTICLE MI04061767
N° MFRMMS507H
Prix8,937.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS507H

Supports de montage du moteur du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 507 , Cadre 254T à 447T , Longueur totale 30 po, Largeur totale 37 po
N° D’ARTICLE MI04061767
N° MFRMMS507H
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
Prix8,937.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:21
  • Taille du réducteur du fabricant
    507
  • Longueur totale de la base du moteur
    30.0000 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    20.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    15.08 à 20.97 po
  • Tailles de cadre NEMA
    254T à 447T
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB507-608
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS507H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460583549
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Élevé
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMS507H
  • Construction entièrement en acier, base de moteur réglable, quincaillerie plaquée cadmium