Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3125 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.4375 à 6.8125 po
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale8.7500 po
- Largeur totale2.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechange3-111D
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieMPD
- CUP_NON662461049587