Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la base1.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon5/16 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Hauteur totale2.0625 po
- Longueur totale4.1250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationAucun
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590098323
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeFHS201-8
- Type de jointTVD
- SérieFHSPRZ
- CUP_NON1200106965756