Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.93 po
- Longueur totale101 mm
- Largeur totale40 mm
- Taille (ISO-4401)Taille 08
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Matériau du corpsFonte
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port A, pilote au port B
- Type de clapet antiretourClapet antiretour piloté
- Numéro de conception10
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Débit maximum119 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4570 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageCollecteur
- Matériau du jointNitrile
- SérieConception DGMPC-8 10
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Réduire les coûts d’installation
- Éliminer les fuites externes
- Rehausser la résistance à la contamination
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire