Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.506 po
- Largeur totale0.468 po
- Diamètre de l’arbre3.750 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893506937
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.