Motion
204UCBN2A36 A B ULTRAMITE

FALK
204UCBN2A36 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 35.25:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04066405
N° MFR204UCBN2A36 A B ULTRAMITE
Prix3,387.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCBN2A36 A B ULTRAMITE

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Double réduction, 35.25:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, 0.7500 po taille d’entrée, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04066405
N° MFR204UCBN2A36 A B ULTRAMITE
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
Prix3,387.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    10.598 x 8.03 x 8.19 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.19 po
  • Longueur du boîtier
    10.598 po
  • Largeur du boîtier
    8.03 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    204
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 94.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2980 po-lb à 94 tr/min
  • Ratio
    35.25:1
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    4.870 ch à 3500 tr/min
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934317002

Aperçu

Description du fabricant
204UCBN2A36 A B ULTRAMITE 35.25:1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon