Spécifications
Détails
- Type d’accessoireManchon de protection
- CouleurRouge
- Pays d’origineCA
- DescriptionUtilisé pour aider à protéger les flexibles critiques contre les étincelles, les éclaboussures en fusion, la chaleur et le feu. HeatGuard est un manchon protecteur entièrement sans amiante, résistant à la chaleur, qui est un fil de fibre de verre tricoté blanc tissé et recouvert d’oxyde de fer et de caoutchouc de silicone rouge. Il s'applique facilement sur la plupart des tuyaux et raccords, avec seulement des colliers de serrage ou des attaches de câble nécessaires pour la fixation. Pour une utilisation dans les zones de soudage, les compartiments moteur, les aciéries, les plateformes pétrolières et la construction d’asphalte chaud. Toute application où le tuyau est exposé à des températures élevées. Également disponible sous le nom de HeatGuard Hi-Temp. Plage de température : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F).
- Type de finHTG
- Type de raccordManchon
- Code d’harmonisation7019.19.9100
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- MatérielFibre de verre
- CUP_NON072053930498
Aperçu
- HeatGuard peut se payer lui-même en réduisant les coûts de remplacement et d’entretien; emballé en longueurs de 50 pieds; épaisseur nominale de la paroi – 0.135 po; disponible en deux catégories : HeatGuard et HeatGuard Hi-Temp.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la documentation
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.