Motion
24-HTGH
24-HTGH
N° D’ARTICLE MI04066561
N° MFR24-HTGH
Prix52.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24-HTGH
N° D’ARTICLE MI04066561
N° MFR24-HTGH
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
Prix52.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    Utilisé pour aider à protéger les flexibles critiques contre les étincelles, les éclaboussures en fusion, la chaleur et les incendies nécessitant la spécification SAE AS1072E . HeatGuard High-Temp est un manchon protecteur entièrement résistant à la chaleur, sans amiante, qui est un fil de fibre de verre tricoté blanc tissé et recouvert d’oxyde de fer et de caoutchouc de silicone rouge. Il s'applique facilement sur la plupart des tuyaux et raccords, avec seulement des colliers de serrage ou des attaches de câble nécessaires pour la fixation. Pour une utilisation dans les zones de soudage, les compartiments moteur, les aciéries, les plateformes pétrolières et la construction d’asphalte chaud. Toute application où le tuyau est exposé à des températures élevées. Tailles supplémentaires disponibles en HeatGuard standard. Plage de température : -54°C à 260°C (-65°F à 500°F) pour une exposition continue et jusqu’à 1093°C (2000°F) pendant 15 à 20 minutes et jusqu’à 1650°C (3000°F) pendant 15 à 30 secondes.
  • Type de fin
    HTG
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    7019.19.9100
  • Matériel
    Fibre de verre
  • CUP_NON
    072053509120

Aperçu

Description du fabricant
HTGH-24 7277-1611
  • HeatGuard peut se payer lui-même en réduisant les coûts de remplacement et d’entretien; disponible en deux catégories : HeatGuard et HeatGuard Hi-Temp; épaisseur nominale de la paroi - 0.142 po; emballé en longueurs de 50 pieds; contactez l’application du produit pour les tuyaux pour plus de détails.