Motion
B-275 0,625 1 piA' GRV 03.00 PD ULTRA

NEXEN GROUP
B-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD ULTRA

Embrayage à friction - 0.6250 po alésage, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/A3.00
N° D’ARTICLE MI04067106
N° MFRB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD ULTRA
Prix731.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
B-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD ULTRA

Embrayage à friction - 0.6250 po alésage, monté sur arbre, embrayé par air/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 1/A3.00
N° D’ARTICLE MI04067106
N° MFRB-275 .625 1'A' GRV 03.00 PD ULTRA
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
Prix731.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    3.80 hp
  • Inertie du variateur
    0.86 lb-po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.13 hp
  • Diamètre total
    2.89 po
  • Longueur totale
    3.51 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Embrayages légers refroidis à l’air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Revêtement spécial à très faible coefficient pour une sortie de couple réduite, un fonctionnement plus fluide à des régimes différentiels bas et une longue durée de vie.
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    91 hphr
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.630 po3
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.201 po3
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Bleu
  • Zone efficace face à l'embrayage
    4.173 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient ultra-faible
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    5650 pi-lb
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.038
  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Conception
    Ouvert
  • Arrangement de conduite
    Pelle 1/A3.00
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Aluminium usiné
  • Fonction
    Tension
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    34 po
  • Modèle
    B-275
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    0.98 lb/po2
  • CUP_NON
    662284283724

Aperçu

Description du fabricant
802879 B-275 0.625,1'A' GRV,03.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon