Motion
818903
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série T-450A , les freins de la série S-450A , face de frein à coefficient standard, code de couleur de bord face de frein rouge, durée de vie face de frein 230 hp/h
N° D’ARTICLE MI04067122
N° MFR818903
Prix495.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation - À utiliser avec les freins de la série T-450A , les freins de la série S-450A , face de frein à coefficient standard, code de couleur de bord face de frein rouge, durée de vie face de frein 230 hp/h
N° D’ARTICLE MI04067122
N° MFR818903
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
Prix495.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La trousse de réparation comprend des parements. Les parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service.
  • Durée de vie approximative des freins
    230 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    11.9 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Freins série S-450A , freins série T-450A
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284257220

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE RÉPARATION 818903 T/S-450A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté