Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage2.0000 po
- Diamètre total13.76 po
- Longueur totale4.52 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids83.80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesPour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
- Durée de vie approximative des freins3256 hp/h
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée11.298 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve2.764 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Zone efficace face au frein58.6 po2
- Type de face de freinCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique de frein550000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein53.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.451
- Engagement/libérationAir/ressort
- FinitionPeinture acrylique noire
- FonctionArrêt et maintien
- Protections822516
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.6.40 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal5500 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- ModèleS-1200
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires822515 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Inertie de l’arbre478.40 lb/po2
- CUP_NON662284271080
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire