Motion
SSE1000 70MM  10 RESSORT MM NSB

NEXEN GROUP
SSE1000 70MM 10 SPRING MM NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067136
N° MFRSSE1000 70MM 10 SPRING MM NSB
Prix5,532.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SSE1000 70MM 10 SPRING MM NSB

Frein monté sur arbre - Ressort/air, type de diamètre droit, taille de port 1/8 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à haut coefficient
N° D’ARTICLE MI04067136
N° MFRSSE1000 70MM 10 SPRING MM NSB
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
Prix5,532.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    70 mm
  • Diamètre total
    302 mm
  • Longueur totale
    138 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    73.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques.
  • Durée de vie approximative des freins
    3729 kW/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    324 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    271000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    33.60 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    827574
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    828200
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    2.23 kW
  • Pression maximale
    6.5 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    418 N-m
  • Pression de relâchement minimum
    6 bars
  • Modèle
    SSE-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    822570, 822571
  • Trousses de commande recommandées
    940012,940011,940012,940017
  • Inertie de l’arbre
    826.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284285711

Aperçu

Description du fabricant
822584 SSE1000 70MM BORE,10SPRIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté