Motion
S-1000 2.938 AVEC FONCTION DE REFROIDISSEMENT

NEXEN GROUP
S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI04067161
N° MFRS-1000 2.938 W/COOLING FEATURE
Prix2,642.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-1000 2.938 W/COOLING FEATURE

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 NPT , maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face à faible coefficient
N° D’ARTICLE MI04067161
N° MFRS-1000 2.938 W/COOLING FEATURE
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
Prix2,642.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre total
    11.88 po
  • Longueur totale
    4.03 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    52.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Coussinet d’accessoires
    825800 (1.250 po), 824700 (1.9375 po), 824800 (2.0000 po), 824900 (2.1875 po), 825000 (2.2500 po), 825100 (2.4375 po), 825200 (2.5000 po), 825300 (2.7500 po), 825900 (alésage vierge)
  • Détails supplémentaires
    Ce frein est livré avec un arbre standard de 2.9375 po. Cependant, l'arbre peut être réduit en utilisant un multiple de douilles d'arbre droit dont la taille varie de (0.0000 po à 2.7500 po). Ces bagues sont vendues séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    7692 hp/h
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille - avec bague droite en option
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    10.707 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.847 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    50.3 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    200000 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    45.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.398
  • Type et portée de la bague
    Coussin droit - 0.0000 à 2.7500 po / 255,4 à 255,4 mm
  • Contrôleurs
    964356, 964354, 912123, 912145,964520,964522,964531,964535,964260
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    827572
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    828200
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    3.00 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    2933 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Modèle
    S-1000
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    825500 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    827510
  • Inertie de l’arbre
    282.24 lb/po2
  • CUP_NON
    662284256773

Aperçu

Description du fabricant
828107 BOÎTIER S-1000 2.938 AVEC COOLI
  • La fonction spéciale de refroidissement à l’air comprimé ajoute 0.1 hp thermique continue par entrée d’air de 100 SCFH, 500 SCFH max

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté