Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.375 po
- Taille du raccord7.000 po
- Inertie du variateur56.40 lbin2
- Longueur6.72 po
- Taille minimale du pignon40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Taille du pilote4.000 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids40.40 lb
Détails
- ActionnementAir/Air
- Durée de vie approximative des freins1225 hphr
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.786 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve3.654 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.786 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve3.654 po3
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Type de combinaisonFrein d'embrayage monté sur arbre
- Type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- FinitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284307666
- Diss. thermique continue frein max.0.60 hp
- Diss. thermique continu embrayage max.0.60 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal1100 po
- Couple d'embrayage statique maximal1100 po-lb
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 0.250-20 trous à 90° sur un cercle de 3.500 po
- Type de produitEnsembles de frein pneumatique et d’embrayage
- ÉvaluationsCE et RoHS
- RestrictionsDoit être monté sur l’arbre entraîné
- SérieMCB
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284307666
Aperçu
- Arbre d’entraînement monté, alésage droit, piston unique, embrayé par l’air, freins d’embrayage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire