Motion
5H80P-E  2.938 PILOTE

NEXEN GROUP
5H80P-E 2.938 PILOT

Embrayage à dent – 2.9375 po, alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 NPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067266
N° MFR5H80P-E 2.938 PILOT
Prix15,797.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
5H80P-E 2.938 PILOT

Embrayage à dent – 2.9375 po, alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception fermée, 1/4 NPT, fini sans rainure de clavette, montage pilote
N° D’ARTICLE MI04067266
N° MFR5H80P-E 2.938 PILOT
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
Prix15,797.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.22°
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Inertie du variateur
    349.01 lb-po2
  • Taille minimale du pignon
    80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    74.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Enclenché par air, alésage droit, montage pilote, fermé, embrayage à dent. Protection contre l’eau/norme NEMA 1.26.5 (IP54). Couple instantané jusqu’à 12,000 po-lb à 80 psi. Vitesse de fonctionnement maximale jusqu'à to1,650 tr/min. Six diamètres d'alésage allant de 0.875 à 1.938 pouces. Engagements positifs dans des positions aléatoires. Utilisez des raccords flexibles simples et doubles pour les applications en ligne pour s’adapter au désalignement, les modèles 6 offrent une flexibilité de conception. Roulements à billes radiaux scellés. Conception de montage pilote avec trous de montage taraudés. La conception de montage à arbre traversant utilise une rainure de clavette pleine longueur. Possibilité de monter une poulie, un pignon ou un engrenage sur l'embrayage. Tuyau de 8.25 pouces inclus. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles.
  • Volume de la chambre à air
    4.239 po3
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Catégorie d'embrayage
    Pochette à dents
  • Type d'embrayage
    Pochette à dents
  • Conception
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Finition
    Plaqué nickel
  • Fonction
    Branchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Pression d’engagement minimale
    20 psi
  • Capacité de couple statique min.
    8250 po
  • Modèle
    5H80P-E
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Nombre de postes d’engagement
    244
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    6, 0.500-13 trous à 90° sur un trou de 8.500 pouces avant J.-C.
  • Type de produit
    Embrayages pneumatiques
  • Évaluations
    NEMA MG1-2006 1.26.6 (machines étanches), IP55, CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    73.45 lb/po2
  • CUP_NON
    662284305068

Aperçu

Description du fabricant
913170 5H80P-E 2.938 BASE, PILOTE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté