Spécifications
Dimensions
- Taille du frein4
- Cercle de boulon d’entrée115 à 149.95 mm
- Diamètre de l’alésage d’entrée14 mm
- Diamètre extérieur du pilote d’entrée96 mm
- Diamètre extérieur du pilote de sortie95 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Poids8.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- ActionnementPrintemps
- Détails supplémentairesComprend une soupape d’échappement rapide pour une meilleure réponse à l’engagement.
- Temps approximatif de réponse à l’engagement50 ms
- Temps approximatif de réponse à la libération80 ms
- Type d’alésageDroit
- Type de couplageCollier de serrage
- Engagement/libérationRessort/air
- FinitionNoir anodisé
- FonctionArrêt et maintien
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.9 bars
- Rpm max.10000 tr/min
- Pression de relâchement minimum5.5 bars
- Configuration de montageBride carrée
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsIP67, CE et RoHS
- Contrôle recommandé964650
- Type de retourAir
- SérieSBP4
- Capacité de couple statique100 N-m
- CUP_NON662284256001
Aperçu
- Zéro claquement
- Faible inertie
- À utiliser avec les glissières et les étages linéaires entraînés par moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire