Motion
SAFE-RLSSB 125-032-C-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 125-032-C-A-MR

Verrous de bielle - Pour utilisation avec les embrayages et freins pneumatiques, montage sur cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu’à 100 °C, arbre d’entrée 197.5 mm
N° D’ARTICLE MI04067437
N° MFRSAFE-RLSSB 125-032-C-A-MR
Prix5,028.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 125-032-C-A-MR

Verrous de bielle - Pour utilisation avec les embrayages et freins pneumatiques, montage sur cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 0.5 à 60 °C en continu, plage de température intermittente jusqu’à 100 °C, arbre d’entrée 197.5 mm
N° D’ARTICLE MI04067437
N° MFRSAFE-RLSSB 125-032-C-A-MR
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
Prix5,028.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.20 mm
  • Taille du cylindre
    125 mm
  • Force de maintien
    8560 N
  • Longueur totale
    197.5 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    32 mm
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences relatives aux tiges - HRC60 ou chrome dur plaqué minimum de 20 microns, tolérance h8 , rugosité 1.6 microns Cycle de vie de l'actionneur - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 déclenchements manuels
  • Volume de la chambre à air
    163.700 cm3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    130 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284308359
  • Pression maximale
    8 bars
  • Pression de relâchement minimum
    4.0 bars
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSS 125-032-C-A-MR
  • Plage de température
    0.5 à 60 °C en continu, jusqu’à 100 °C intermittent
  • CUP_NON
    662284308359

Aperçu

Description du fabricant
966024 RLSS 125-032-C-A-MR
  • Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Ressorts multiples pour une performance de maintien plus fiable
  • Détection du mode de verrouillage sans contact en option

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté