Motion
SAFE-RLSSB 200-100-C-A-MR

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 200-100-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.38 po
N° D’ARTICLE MI04067442
N° MFRSAFE-RLSSB 200-100-C-A-MR
Prix2,633.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
SAFE-RLSSB 200-100-C-A-MR

Serrures de tige - À utiliser avec les embrayages et freins pneumatiques, montage de cylindre pneumatique, conception fermée, finition anodisée noire, 33 à 150 °F en continu, plage de température intermittente jusqu’à 212 °F, arbre d’entrée 4.38 po
N° D’ARTICLE MI04067442
N° MFRSAFE-RLSSB 200-100-C-A-MR
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
Prix2,633.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Moins de 0.008 po
  • Taille du cylindre
    2.000 po
  • Force de maintien
    250 lb
  • Longueur totale
    4.38 po
  • Largeur totale
    2.50 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille de la tige
    1.000 po
  • Poids
    3.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Exigences de restriction - HRC60 ou plaqué chrome dur minimum de 20 microns, tolérance h8 , durée de vie de l'actionneur de 1.6 microns - plus de 1,000,000 cycles de maintien statique et 500 versions manuelles
  • Volume de la chambre à air
    0.680 po3
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    40 ms
  • Finition
    Noir anodisé
  • À utiliser avec la série
    Embrayages et freins pneumatiques
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284298896
  • Pression maximale
    120 psi
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Style de montage
    Montage du cylindre pneumatique
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Catégorie de pièces
    Commandes, capteurs et panneaux
  • Évaluations
    ISO 6431, IP67, Dépasse les normes NEMA 4X, CE et RoHS
  • Série
    RLSS 200-100-C-A-MR
  • Plage de température
    33 à 150 °F en continu, jusqu’à 212 °F intermittent
  • CUP_NON
    662284298896

Aperçu

Description du fabricant
966117 RLSS 200-100-C-A-MR
  • Ressort engagé, déverrouillage manuel, faible jeu, IP67 , sans déplacement de tige lors de l’engagement, compact
  • Comprend les boulons de montage du cylindre à écrou à manchon, tige de cylindre plus longue requise
  • Capteur de mode de verrouillage en option pour le retour du système de commande

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté