Motion
LC500  M10 X 1.5

NEXEN GROUP
LC500 M10 X 1.5

Accouplement linéaire - À utiliser avec les systèmes de commande linéaire, arbre de sortie de M10x13 mm, charge axiale de 500 N continue, intermittent de 750 N, plage de température de -30 à 160 °F, arbre d'entrée de 52 mm
N° D’ARTICLE MI04067725
N° MFRLC500 M10 X 1.5
Prix753.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
LC500 M10 X 1.5

Accouplement linéaire - À utiliser avec les systèmes de commande linéaire, arbre de sortie de M10x13 mm, charge axiale de 500 N continue, intermittent de 750 N, plage de température de -30 à 160 °F, arbre d'entrée de 52 mm
N° D’ARTICLE MI04067725
N° MFRLC500 M10 X 1.5
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
Prix753.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    500 N continu, 750 N intermittent
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    M10 x 20 mm po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Désalignement latéral maximal
    0.70 mm
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    M10x13 mm
  • Diamètre total
    42 mm
  • Longueur totale
    52 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Généralement utilisé avec les actionneurs linéaires, les moteurs et les tiges de guidage de précision.
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande linéaire
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Adaptateurs, bagues et raccords
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    LC500
  • Plage de température
    -30 à 160 °F
  • CUP_NON
    662284271912

Aperçu

Description du fabricant
976940 LC500 COUPLAGE LINÉAIRE,M10
  • Procure un jeu sans retour d’air
  • Capacités de désalignement pour les applications linéaires de précision
  • Compact avec faible inertie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté