Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Global Largeur22 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6212-DC3V2 BILLE BRG
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6212 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6212 C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106967736