Motion
23248KEMBW40IW534

TIMKEN
23248KEMBW40IW534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04070829
N° MFR23248KEMBW40IW534
Prix19,847.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23248KEMBW40IW534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 160 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04070829
N° MFR23248KEMBW40IW534
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
Prix19,847.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    230.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Numéro CUP du fabricant
    087796300705
  • Rpm max.
    760 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +392 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796300705

Aperçu

Description du fabricant
23248KYMBW40IW534
  • (W40I) Bague interne carburée |(W534) Roulement inspecté selon certaines exigences de contrôle de la qualité
  • Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation
  • Anneau intérieur et extérieur avec précision de fonctionnement de P5 et points d’excentricité élevés marqués