Motion
LF4705-54IN

REXNORD INC
LF4705-54IN

Chaîne LF4705-54 Rexnord MatTop® série 4705
N° D’ARTICLE MI04075697
N° MFRLF4705-54IN
Prix434.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF4705-54IN

Chaîne LF4705-54 Rexnord MatTop® série 4705
N° D’ARTICLE MI04075697
N° MFRLF4705-54IN
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
Prix434.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    54.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Poids
    1.05 lb
  • Poids par pied
    1.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaîne MatTop® LF4705 54 po de large avec broches en acétal moulées dans un matériau havane à faible friction
  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Basse friction havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699345513

Aperçu

Description du fabricant
LF4705-54 LF4705-54
  • Chaîne MatTop® LF4705 54 po de large moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée avec des broches en acétal