Motion
4282926
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075796
N° MFR4282926
Prix124.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 160 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage inférieur arrière (LBM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04075796
N° MFR4282926

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Profondeur globale
    57.3 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Verre de sécurité
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Support arrière inférieur (LBM)
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
233.55 2.5 160PSI 1/4 LBM FF R