Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4 po
- Profondeur globale74 mm
Détails
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierLaiton
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge5000 psi
- Type de jaugeHydraulique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/2 NPT