Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-1/2 po
- Profondeur globale42.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseGlycérine
- Matériau du boîtierABS
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge10 MPa
- Type de jaugeHydraulique, pneumatique
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Raccord fileté1/4 NPT