Motion
50131605
Série 233.53
N° D’ARTICLE MI04076165
N° MFR50131605
Prix212.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 233.53
N° D’ARTICLE MI04076165
N° MFR50131605
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
Prix212.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Application
    Jauge robuste en acier inoxydable, qui offre une résistance aux milieux/environnements les plus corrosifs.
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable 304 , joint torique ou raccord soudé à la douille, cadre à anneau serti en acier inoxydable 304
  • Plage de pression de la jauge
    160 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Série
    233.53
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 160PSI 1/4 B UC
  • Pour la jauge remplie de liquide, ajoutez-en à 829 po Vers le numéro de pièce