Motion
50471066
Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076236
N° MFR50471066
Prix274.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 3000 psi, diamètre de face de 4 po, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI04076236
N° MFR50471066
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
Prix274.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4 po
  • Profondeur globale
    79.5 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    3000 psi
  • Type de jauge
    Processus
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
233.53 4 3000PSI 1/4 B FF