Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face2-1/2 po
- Profondeur globale55.5 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Sexe de la connexionHomme
- Plage de pression de la jauge30 psi
- Type de jaugeProcessus
- Matériau de la lentilleVerre de sécurité
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/4 NPT