Motion
FJ3135-01-1010S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ3135-01-1010S

Système de pince E-Z Eaton Aeroquip série FJ3135 Produits de réfrigération Court pilote de joint torique mâle avec orifice latéral bas R134a Coude 90° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04117363
N° MFRFJ3135-01-1010S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ3135-01-1010S

Système de pince E-Z Eaton Aeroquip série FJ3135 Produits de réfrigération Court pilote de joint torique mâle avec orifice latéral bas R134a Coude 90° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04117363
N° MFRFJ3135-01-1010S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    2.340 po
  • Diamètre intérieur
    0.370 po
  • Longueur
    4.810 po
  • Diamètre extérieur
    0.875 po
  • Longueur totale
    4.810 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    2.340 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-18
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
FJ3135-01-1010S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production