Motion
E650QC-7/UGN
Harnais de style veste DuraFlex Python® ULTRA - Matériau de sangle en polyester/uréthane, Arrière, Emplacement des anneaux en D latéraux, Sangle de jambe à connexion rapide, Taille universelle, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118918
N° MFRE650QC-7/UGN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de style veste DuraFlex Python® ULTRA - Matériau de sangle en polyester/uréthane, Arrière, Emplacement des anneaux en D latéraux, Sangle de jambe à connexion rapide, Taille universelle, Capacité de poids de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04118918
N° MFRE650QC-7/UGN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Sangle en polyester/uréthane
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Boucle à bandoulière
    Friction
  • Normes respectées
    ANSI A10.14, ANSI Z359.1, CSA Z259.10-M90, OSHA 1926.502
  • Construction extensible
    Harnais extensible
  • Application de style
    Style veste

Aperçu

Description du fabricant
E650QC-7/HARNAIS UNG