Motion
VQ31M1-5YZ-C12

SMC CORP OF AMERICA
VQ31M1-5YZ-C12

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04118951
N° MFRVQ31M1-5YZ-C12
Prix52.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31M1-5YZ-C12

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI04118951
N° MFRVQ31M1-5YZ-C12
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
Prix52.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.7 mm
  • Longueur totale
    785.5 mm
  • Largeur totale
    66 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.6 Mpa2
  • Nombre de postes
    20
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VQ31M1-5YZ-C12 VANNE, SOL
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de service : 0.01 à 0.6 MPa
  • Débit : 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tension nominale du serpentin : 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Temps de réponse OFF : 5ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à 50°C

Les clients ont également acheté