Spécifications
Dimensions
- TaillePetit/Moyen
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle en polyester/uréthane
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeAccouplement
- Rembourrage ou doublureRembourrage arrière
- Boucle à bandoulièreFriction
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.1, CSA, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Construction extensibleHarnais extensible
- Application de styleStyle veste
- CUP_NON612230078041