Motion
P950-77/UGN
Harnais de sécurité complet, universel, 400 lb, vert
N° D’ARTICLE MI04119452
N° MFRP950-77/UGN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Harnais de sécurité complet, universel, 400 lb, vert
N° D’ARTICLE MI04119452
N° MFRP950-77/UGN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Vert - G/TG, oz

Détails

  • Boucle de sangle de poitrine
    Accouplement
  • Couleur
    Vert
  • Emplacements des anneaux en D
    Dos, hanches
  • Boucle de sangle de jambe
    Languette
  • Boucle à bandoulière
    Friction/passage
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.11CSA Z259.10A, P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)

Aperçu

Description du fabricant
P950-77/HARNAIS UNG
  • L’anneau de longe permet à l’utilisateur de fixer la longe lorsqu’elle n’est pas utilisée, minimisant les risques associés à la suspension libre de la longe; l’anneau de longe supplémentaire est disponible sur les harnais sans anneau en D avant pour fixer les longes à deux pattes; la sangle sous-pelvienne distribue le poids pour un soutien supplémentaire après une chute; l’anneau en D arrière en acier forgé pour une résistance et une fiabilité maximales; le coussin d’anneau en D Comfort-Touch Back est doux et flexible pour plus de confort