Spécifications
Dimensions
- Taille maximale47 po
- Taille minimale39 po
- TailleL en oz
- TailleGrand
- Largeur de la sangle de taille1-3/4 po
Détails
- Type de boucleLanguette
- RevêtementSans revêtement
- ComprendAnneau en D
- MatérielNylon
- Nombre d’anneaux en forme de D1
- Rembourrage ou doublureRembourré
- SérieHoneywell Miller
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA Z259.1, OSHA 1926.502
- TypeCeinture de travail
- CUP_NON612230013554
- Matériau de la sangleNylon
Aperçu
- Léger, offre des options de positionnement