Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2-1/2 po, 3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet d’armature
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurVert
- Fonction extra extensibleLongueur extra-extensible
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en polyester
- Nombre de jambes2
- Type d’absorption des chocsLonge à noyau interne absorbant les chocs
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Aperçu
Description du fabricant
231M-Z7/6FTGN LANYARD
- Le noyau interne spécialement tissé amortisseur de chute se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
- L’indicateur d’avertissement indique s’il a arrêté une chute
- La gaine extérieure tubulaire robuste sert d’indicateur d’usure et de sangle de secours au noyau intérieur rouge pour une sécurité accrue
- Capacité de travail : 310 lb
- Raccordements du modèle 216M : mousqueton verrouillable/harnais, mousqueton verrouillable/ancrage
- Raccordements du modèle 231M : mousqueton/harnais verrouillable, crochet/ancrage d’armature verrouillable