Motion
231M/6FTGN
Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120784
N° MFR231M/6FTGN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manyard Shock-Absorbing Inner Core Lanyard - Polyester Webbing, 6 ft Long, Snap Hook Harness Connection, Rebar Hook Anchor Connection, 310 lbs
N° D’ARTICLE MI04120784
N° MFR231M/6FTGN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    2-1/2 po, 3/4 po
  • Largeur ou diamètre de la longe
    1 po
  • Longueur
    6 pi
  • Réglage de la longueur
    Non réglable

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Crochet d’armature
  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Vert
  • Fonction extra extensible
    Longueur extra-extensible
  • Connexion du faisceau
    Crochet mousqueton
  • Matériel
    Sangle en polyester
  • Nombre de jambes
    2
  • Type d’absorption des chocs
    Longe à noyau interne absorbant les chocs
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Aperçu

Description du fabricant
231M/6FTGN LANYARD