Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur11 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne1 po
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurRouge
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau de la ligneSangle en polyester
- MatérielAcier inoxydable, acier galvanisé, acier forgé
- Normes respectéesOSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, CSA Z259.2.2 Type 1
- TypeLimiteur de chute
- Connexion de l’unitéMousqueton