Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur130 pi
- Largeur ou diamètre de la ligne3/16 po
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton en acier
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurRouge
- Connexion du faisceauMousqueton en acier
- Matériau du boîtierAluminium, acier
- Connexion de l’extrémité de la longeCrochet mousqueton
- Matériau du cordage de sécuritéCâble en acier galvanisé
- Matériau de la ligneCorde métallique en acier
- Nombre de jambes1
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
- TypeCordage de sécurité autorétractable
- Connexion de l’unitéMousqueton