Motion
8183/3FTGN
Élingue à sangle transversale/passante – Polyester, 3 pi de long, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04122231
N° MFR8183/3FTGN
Prix96.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élingue à sangle transversale/passante – Polyester, 3 pi de long, capacité de 400 lb
N° D’ARTICLE MI04122231
N° MFR8183/3FTGN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix96.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de connexion
    2 po, 3 po
  • Longueur
    3 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    2 po

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Vert
  • Connexions d’extrémité
    Anneau en D
  • Matériel
    Polyester
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Élingue à sangle transversale/passage
  • CUP_NON
    612230119058

Aperçu

Description du fabricant
8183/3FTGN 3FT ÉLINGUE D’ANCRAGE
  • Installation temporaire
  • L’anneau en D 2” glisse à travers un anneau en D 3” pour former un point de fixation sûr pour les longes et autres dispositifs de connexion
  • Résistance à la traction 5,000 lb
  • Sangle en polyester
  • Se fixe aux poutres en I et autres structures
  • Conforme aux normes OSHA, ANSI et CSA