Motion
8815-12/
Ancrage de faisceau fixe ombré - capacité de 400 lb, largeur de faisceau maximale de 12 po, largeur de faisceau minimale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04122398
N° MFR8815-12/
Prix954.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage de faisceau fixe ombré - capacité de 400 lb, largeur de faisceau maximale de 12 po, largeur de faisceau minimale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04122398
N° MFR8815-12/

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix954.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • S’adapte à la largeur maximale du faisceau
    12 po
  • Convient à une épaisseur maximale
    2-1/2 po
  • S’adapte à la largeur minimale du faisceau
    4 po

Détails

  • Capacité
    400 lb
  • Type de connexion
    Anneau en D
  • Pour le type de faisceau
    horizontal et vertical
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Normes respectées
    ANSI, ASTM, CSA, OSHA
  • Type
    Ancrage de poutre fixe
  • CUP_NON
    612230055301

Aperçu

Description du fabricant
8815-12/ PERLE ANCHR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon