Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, mil V0
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMulticolore
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreBleu, bleu, argent, argent
- Matériau des branches du cadreÉlastomère, polycarbonate
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Logouvex
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsGenesis X2
- Réglage des branchesBranches réglables
- Style de branchesCoussiné, spatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390122071
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Disponible avec les revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, anti-rayures Ultra-dura et Dura-streme double antibuée/anti-rayures, ainsi qu’une large gamme de teintes de verres
- Le protège-front en élastomère souple diffuse et dévie l’impact, tandis que les « doigts » flexibles sur la pince nasale réduisent le glissement
- Branches à cliquet réglables avec embouts coussinés pour une inclinaison et un confort personnalisés
- Monture garantie à vie et système de remplacement économique des lentilles
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010
- Transparent, Expresso, ambre, miroir doré, gris, 50 % gris et SCT-Reflect 50 teintes répondent aux exigences du test balistique Mil V0 pour l’impact
- Fabriqué aux États-Unis
- Couleur du cadre : argent et marine