Motion
S3300D
Lunettes de protection UVEX. – Dura-streme HC/AF, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123928
N° MFRS3300D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection UVEX. – Dura-streme HC/AF, verres transparents, monture noire/couleur de la monture, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123928
N° MFRS3300D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon, polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Dura-streme HC/AF
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Genesis XC
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Amorti
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390122866
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S3300D VERRES XC NOIR/CRL XTRM
  • Disponible avec les revêtements antibuée Uvextreme® haute performance, anti-rayures Ultra-dura et Dura-streme double antibuée/anti-rayures, ainsi qu’une large gamme de teintes de verres
  • Le protège-front en élastomère souple diffuse et dévie l’impact, tandis que les « doigts » flexibles sur la pince nasale réduisent le glissement
  • Branches à cliquet réglables avec embouts coussinés pour une inclinaison et un confort personnalisés
  • Monture garantie à vie et système de remplacement économique des lentilles
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010
  • Transparent, Expresso, ambre, miroir doré, gris, 50 % gris et SCT-Reflect 50 teintes répondent aux exigences du test balistique Mil V0 pour l’impact
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur du cadre : argent et marine