Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations837, ANSI Z87.1-1989, CA 18, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleAntibuée, résistante aux égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsA200
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la documentation
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLes solutions de sécurité Honeywell 2025 , axées sur l’EPI avancé, les technologies des travailleurs connectés et les innovations axées sur la conformité. Elle met l’accent sur l’amélioration de la protection du milieu de travail, de l’efficacité opérationnelle et de la gestion des risques dans les environnements industriels et de fabrication.
Voir la documentation