Motion
11150755
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125386
N° MFR11150755
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04125386
N° MFR11150755
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    820, ANSI Z87.1-1989, AS/NZS 1337, CA 18, CSA Z94.3, EN 166, EN 170, EN 172
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Comprend
    Cordon
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Double
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Sperian Millennia Sport
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
11150755 LUNETTES DE PROTECTION

Vous pourriez également aimer