Motion
31-80130
Lunettes laser GPT XC - Antibuée, résistantes aux rayures, lentilles roses, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126038
N° MFR31-80130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes laser GPT XC - Antibuée, résistantes aux rayures, lentilles roses, polymère, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04126038
N° MFR31-80130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    580 à 590 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z136.1, ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Comprend
    Sac en microfibre
  • Type de laser
    585nm Ophtalmique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Rose
  • Famille de couleurs de lentilles
    Rose
  • Matériau de la lentille
    Polymère
  • Logo
    Sperian
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    GPT XC
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Type
    Lunettes laser

Aperçu

Description du fabricant
31-80130 GPT XC, HAUT VLT 585NM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté